| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2019073667 Herst.-Nr.: LC617501818 EAN/GTIN: 4053424457758 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtischunterbau L-CUBE 394x584x459mm weiß matt wandhängend · 1x Auszug · für Vero Air Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | LC617501818 | Werksnummer: | 6000600991 | Länge netto mm: | 525,00 | Breite netto mm: | 555,00 | Höhe netto mm: | 680,00 | Gewicht netto Kg: | 22,500000 | Gewicht brutto Kg: | 22,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit Waschtischunterbau L-CUBE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 538,69* | € 631,00* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 543,57* | € 638,57* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 540,33* | € 655,7501* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 697,86* | € 809,69* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 670,68* | € 812,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|