Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtisch VERO AIR o ÜL m HLB 700x470mm o HL we WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 23507000701 Waschtisch VERO AIR ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, 700 x 4
DURAVIT 23507000701 Waschtisch VERO AIR ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, 700 x 4
DURAVIT 23507000701 Waschtisch VERO AIR ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, 700 x 4
Artikel-Nr.:
     1498-6000604219
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     23507000701
EAN/GTIN:
     4053424180403
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Duravit Vero Air Waschtisch 700 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 0 – 23507000701Weitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: hinten· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: ohne· Breite/Durchmesser: 0mm· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Konsolenlänge: 800mm· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Nein· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Bohrung für Seifenspender: Nein· Mit Halbsäule: Nein· Mit Rückwand: Nein· Mit Überlauf: Nein· Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 470mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Überlauf:
ohne Überlauf
Designer:
Design by Duravit
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
VERO AIR
Marke:
DURAVIT
Form:
eckig
Beschichtung:
mit WonderGliss
Höhe:
165 mm
Breite:
700 mm
Tiefe:
470 mm
Material:
Sanitärkeramik
Montage:
hängend
Innenform:
eckig
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 384,68*
€ 451,07*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 379,43*
€ 462,1409*
€ 5,95*
ab € 421,66*
€ 493,08*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,60*
€ 532,27*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,30*
€ 611,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,62*
€ 727,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,91*
€ 723,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,01*
€ 684,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,16*
€ 652,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,30*
€ 623,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2350700070
ab € 334,79*
Ähnlich
Duravit
2350800041
ab € 399,83*
Ähnlich
Duravit
23508000411
ab € 438,45*
Ähnlich
Duravit
2350800070
ab € 397,90*
Ähnlich
Duravit
23508000701
ab € 438,86*
Ähnlich
Duravit
2350100071
ab € 488,19*
Ähnlich
Duravit
23501000711
ab € 526,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.