Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtisch VERO AIR o ÜL m HLB geschl 1000x470mm 1 HL we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2350100071 Waschtisch VERO AIR ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, geschli
DURAVIT 2350100071 Waschtisch VERO AIR ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, geschli
DURAVIT 2350100071 Waschtisch VERO AIR ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, geschli
Artikel-Nr.:
     1498-6000672775
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2350100071
EAN/GTIN:
     4053424364681
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
inkl. BefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: hinten· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Breite/Durchmesser: 0mm· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Konsolenlänge: 1100mm· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Nein· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Bohrung für Seifenspender: Nein· Mit Halbsäule: Nein· Mit Rückwand: Nein· Mit Überlauf: Nein· Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 470mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Überlauf:
ohne Überlauf
Designer:
Design by Duravit
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
VERO AIR
Marke:
DURAVIT
Form:
eckig
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Höhe:
170 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
470 mm
Material:
Sanitärkeramik
Montage:
hängend
Innenform:
eckig
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 488,19*
€ 563,17*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 531,75*
€ 616,80*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 533,88*
€ 633,8638*
€ 5,95*
ab € 587,56*
€ 676,90*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 703,60*
€ 806,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,68*
€ 959,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,32*
€ 951,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,89*
€ 913,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,40*
€ 885,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,60*
€ 837,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2350700070
ab € 334,79*
Ähnlich
Duravit
23507000701
ab € 379,43*
Ähnlich
Duravit
2350800041
ab € 399,83*
Ähnlich
Duravit
23508000411
ab € 438,45*
Ähnlich
Duravit
2350800070
ab € 397,90*
Ähnlich
Duravit
23508000701
ab € 438,86*
Ähnlich
Duravit
23501000711
ab € 526,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.