Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtisch VERO AIR o ÜL m HLB 800x470mm 1 HL we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2350800041 Waschtisch VERO AIR ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, 800 x 4
DURAVIT 2350800041 Waschtisch VERO AIR ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, 800 x 4
DURAVIT 2350800041 Waschtisch VERO AIR ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, 800 x 4
Artikel-Nr.:
     1498-6000672873
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2350800041
EAN/GTIN:
     4053424120775
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Duravit Vero Air Waschtisch 800 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 – 2350800041Weitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: hinten· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Breite/Durchmesser: 0mm· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Konsolenlänge: 900mm· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Nein· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Bohrung für Seifenspender: Nein· Mit Halbsäule: Nein· Mit Rückwand: Nein· Mit Überlauf: Nein· Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 470mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Überlauf:
ohne Überlauf
Designer:
Design by Duravit
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
VERO AIR
Marke:
DURAVIT
Form:
eckig
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Höhe:
165 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
470 mm
Material:
Sanitärkeramik
Montage:
hängend
Innenform:
eckig
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 399,72*
€ 468,56*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 435,59*
€ 510,56*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 436,45*
€ 524,8721*
€ 5,95*
ab € 479,21*
€ 561,18*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 593,66*
€ 692,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,33*
€ 823,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,28*
€ 811,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,15*
€ 777,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,42*
€ 751,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,66*
€ 706,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2350700070
ab € 334,12*
Ähnlich
Duravit
23507000701
ab € 381,97*
Ähnlich
Duravit
23508000411
ab € 439,58*
Ähnlich
Duravit
2350800070
ab € 396,62*
Ähnlich
Duravit
23508000701
ab € 438,52*
Ähnlich
Duravit
2350100071
ab € 485,06*
Ähnlich
Duravit
23501000711
ab € 528,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.