| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000617116 Herst.-Nr.: LC6246R4040 EAN/GTIN: 4053424504032 |
| |
|
| | |
| wandhängend · 1x Tür · für Vero Air Weitere Informationen: | | Breite: | 480 mm | Material Korpus: | Mitteldichte Faserplatte (MDF) | Oberfläche Korpus: | Lack | Designer: | Christian Werner | Variante: | Becken mittig | Funktionen: | mit Dämpfung | Einbauart Waschtisch: | für Wandwaschtisch | Passend zu Waschtisch: | Vero Air 072450 | Montage: | Wandmontage | Montagezustand: | montiert | Griff: | ohne Griff | Höhe: | 400 mm | Serie: | L-CUBE | Farbe Front: | schwarz hochglanz | Tiefe: | 240 mm | Farbe Korpus: | schwarz hochglanz | Material Front: | Mitteldichte Faserplatte (MDF) | Öffnungsart: | 1 Tür | Bauart: | Waschtischunterbau | Oberfläche Front: | Lack |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 550,24* | € 650,43* | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 550,41* | € 668,0444* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 647,84* | € 753,27* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 713,70* | € 823,52* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 686,91* | € 826,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|