Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtischunterbau L-CUBE 400x480x240mm Ans re taupe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000617135
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     LC6246R9191
EAN/GTIN:
     4053424504186
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
wandhängend · 1x Tür · für Vero Air
Weitere Informationen:
Breite:
480 mm
Höhe:
400 mm
Farbe Front:
taupe matt
Tiefe:
240 mm
Farbe Korpus:
taupe matt
Material Front:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Öffnungsart:
1 Tür
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Melamin
Material Korpus:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Oberfläche Korpus:
Melamin
Designer:
Christian Werner
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung
Einbauart Waschtisch:
für Wandwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
Vero Air 072450
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Griff:
ohne Griff
Serie:
L-CUBE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 355,72*
€ 420,82*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 355,80*
€ 432,5485*
€ 5,95*
ab € 413,92*
€ 491,02*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,52*
€ 563,39*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,81*
€ 565,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,39*
€ 670,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,27*
€ 667,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,39*
€ 632,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,75*
€ 612,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,52*
€ 567,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
LC6246R6969
ab € 495,68*
Ähnlich
Duravit
LC6246R7979
ab € 354,33*
Ähnlich
Duravit
LC6246R4040
ab € 552,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.