Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtischunterbau L-CUBE 400x480x240mm Ans re NB natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT LC6246R7979 Waschtischunterbau L-CUBE 400 x 480 x 240 mm, Anschlag recht
DURAVIT LC6246R7979 Waschtischunterbau L-CUBE 400 x 480 x 240 mm, Anschlag recht
DURAVIT LC6246R7979 Waschtischunterbau L-CUBE 400 x 480 x 240 mm, Anschlag recht
Artikel-Nr.:
     1498-6000617129
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     LC6246R7979
EAN/GTIN:
     4053424504124
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
wandhängend · 1x Tür · für Vero Air
Weitere Informationen:
Breite:
480 mm
Material Korpus:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Oberfläche Korpus:
Melamin
Designer:
Christian Werner
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung
Einbauart Waschtisch:
für Wandwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
Vero Air 072450
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Griff:
ohne Griff
Höhe:
400 mm
Serie:
L-CUBE
Farbe Front:
nussbaum natur
Tiefe:
240 mm
Farbe Korpus:
nussbaum natur
Material Front:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Öffnungsart:
1 Tür
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Melamin
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 353,13*
€ 421,60*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 354,43*
€ 433,4685*
€ 5,95*
ab € 415,01*
€ 491,30*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,19*
€ 563,59*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,77*
€ 565,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,59*
€ 670,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,89*
€ 667,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,94*
€ 630,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,49*
€ 611,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,19*
€ 565,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
LC6246R6969
ab € 495,93*
Ähnlich
Duravit
LC6246R4040
ab € 550,24*
Ähnlich
Duravit
LC6246R9191
ab € 354,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.