Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtischunterbau L-CUBE WT Vero Air 500x1200x480mm o HL NB du


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000617995
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     LC6929N2121
EAN/GTIN:
     4053424652153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
wandhängend · 2x Schubkasten · oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze · 1x Möbelwaschtisch weiß · ohne Überlauf · mit Hahnlochbank · Schaftventil inkl. keramischer Ventilabdeckhaube · Raumsparsiphon · c-bonded (Unterbau wird fest mit Keramik verklebt und komplett als ein Bauteil geliefert) · separat beiliegender Befestigungswinkel zur zusätzlichen Befestigung der Keramik an der WandWeitere technische Eigenschaften:· Einbauart Waschtisch: Möbelwaschtisch· Leuchtmittel: ohne Beleuchtung· Modell-Nr.: LC6929
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
1200 mm
Höhe:
500 mm
Überlauf:
ohne Überlauf
Variante:
Becken mittig
Tiefe:
480 mm
Material Front:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Farbe Korpus:
nussbaum dunkel
Farbe Front:
nussbaum dunkel
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Öffnungsart:
2 Schubkästen, oben mit Siphonausschnitt und Schürze
Designer:
Christian Werner
Montage:
Wandmontage
Besonderheit:
mit Raumsparsiphon
Material Korpus:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Besonderheiten:
c-bonded (Unterbau wird fest mit Waschtisch verklebt und kom
Oberfläche Front:
Melamin
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Oberfläche Korpus:
Melamin
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.538,25*
€ 1.704,11*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.535,53*
€ 1.749,6855*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.746,85*
€ 1.918,17*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.758,43*
€ 1.926,31*
€ 5,95*
ab € 1.805,43*
€ 1.977,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.918,17*
€ 2.282,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.895,54*
€ 2.255,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.820,56*
€ 2.166,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.778,24*
€ 2.116,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.746,85*
€ 2.078,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
LC6919N6969
ab € 1.605,83*
Ähnlich
Duravit
LC6919N7979
ab € 1.307,44*
Ähnlich
Duravit
LC6929N6969
ab € 1.837,60*
Ähnlich
Duravit
LC6929N7979
ab € 1.533,34*
Ähnlich
Duravit
LC6919N2121
ab € 1.319,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.