Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT LC6919N6969 Waschtischunterbau L-CUBE mit Waschtisch Vero Air, 500 x 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT LC6919N6969 Waschtischunterbau L-CUBE mit Waschtisch Vero Air, 500 x 120
DURAVIT LC6919N6969 Waschtischunterbau L-CUBE mit Waschtisch Vero Air, 500 x 120
DURAVIT LC6919N6969 Waschtischunterbau L-CUBE mit Waschtisch Vero Air, 500 x 120
Artikel-Nr.:
     2280-2019576770
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     LC6919N6969
EAN/GTIN:
     4053424409764
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Duravit Waschtischunterbau L-CUBE m WT Vero Air 500x1200x480mm o HL NB geb wandhängend · 1x Auszug · 1x Möbelwaschtisch weiß · ohne Überlauf · mit Hahnlochbank · Schaftventil inkl. keramischer Ventilabdeckhaube · Raumsparsiphon · c-bonded (Unterbau wird fest mit Keramik verklebt und komplett als ein Bauteil geliefert) · separat beiliegender Befestigungswinkel zur zusätzlichen Befestigung der Keramik an der Wand Weitere technische Eigenschaften: · Einbauart Waschtisch: Möbelwaschtisch · Leuchtmittel: ohne Beleuchtung · Modell-Nr.: LC6919
Weitere Informationen:
eClassID:
22369101
HerstellerNr:
LC6919N6969
Werksnummer:
6000602278
Länge netto mm:
550,00
Breite netto mm:
615,00
Höhe netto mm:
1260,00
Gewicht netto Kg:
75,000000
Gewicht brutto Kg:
75,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Waschtischunterbau L-CUBE
Ausfuehrung:
nussbaum gebürstet
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.615,20*
€ 1.804,17*
Lager 2280
43 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.605,83*
€ 1.834,3943*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.836,32*
€ 2.038,07*
€ 5,95*
ab € 1.890,13*
€ 2.092,50*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.834,3943*
€ 2.182,9292
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.769,13*
€ 2.105,2647
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.671,89*
€ 1.989,5491
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.646,24*
€ 1.959,0256
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.605,83*
€ 1.910,9377
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
LC6919N7979
ab € 1.307,44*
Ähnlich
Duravit
LC6929N6969
ab € 1.837,60*
Ähnlich
Duravit
LC6929N7979
ab € 1.533,34*
Ähnlich
Duravit
LC6919N2121
ab € 1.319,79*
Ähnlich
Duravit
LC6929N2121
ab € 1.535,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.