Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT LC6929N7979 Waschtischunterbau L-CUBE mit Waschtisch Vero Air, 500 x 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT LC6929N7979 Waschtischunterbau L-CUBE mit Waschtisch Vero Air, 500 x 120
DURAVIT LC6929N7979 Waschtischunterbau L-CUBE mit Waschtisch Vero Air, 500 x 120
DURAVIT LC6929N7979 Waschtischunterbau L-CUBE mit Waschtisch Vero Air, 500 x 120
Artikel-Nr.:
     2280-2019571941
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     LC6929N7979
EAN/GTIN:
     4053424415390
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Duravit Waschtischunterbau L-CUBE m WT Vero Air 500x1200x480mm o HL NB na wandhängend · 2x Schubkasten · oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze · 1x Möbelwaschtisch weiß · ohne Überlauf · mit Hahnlochbank · Schaftventil inkl. keramischer Ventilabdeckhaube · Raumsparsiphon · c-bonded (Unterbau wird fest mit Keramik verklebt und komplett als ein Bauteil geliefert) · separat beiliegender Befestigungswinkel zur zusätzlichen Befestigung der Keramik an der Wand Weitere technische Eigenschaften: · Einbauart Waschtisch: Möbelwaschtisch · Leuchtmittel: ohne Beleuchtung · Modell-Nr.: LC6929
Weitere Informationen:
eClassID:
22369101
HerstellerNr:
LC6929N7979
Werksnummer:
6000602561
Länge netto mm:
550,00
Breite netto mm:
615,00
Höhe netto mm:
1260,00
Gewicht netto Kg:
85,000000
Gewicht brutto Kg:
85,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Waschtischunterbau L-CUBE
Ausfuehrung:
nussbaum natur
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.533,34*
€ 1.720,33*
Lager 2280
43 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.543,68*
€ 1.766,1255*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.754,58*
€ 1.943,59*
€ 5,95*
ab € 1.800,51*
€ 1.995,49*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.766,1255*
€ 2.101,6893
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.703,19*
€ 2.026,7961
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.608,58*
€ 1.914,2102
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.579,01*
€ 1.879,0219
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.543,68*
€ 1.836,9792
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
LC6919N6969
ab € 1.605,83*
Ähnlich
Duravit
LC6919N7979
ab € 1.307,44*
Ähnlich
Duravit
LC6929N6969
ab € 1.837,60*
Ähnlich
Duravit
LC6919N2121
ab € 1.319,79*
Ähnlich
Duravit
LC6929N2121
ab € 1.535,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.