Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Rechteck-DW STONETTO 1600x900x50mm beton grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000624417
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     720218180000000
EAN/GTIN:
     4053424689357
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
Duravit Stonetto Duschwanne 1600x900 mm Beton Matt · Bodenbündig · Halbeinbau · Aufgesetzt · Mineralguss · DuroCast UltraResist · Rechteckig – 720218180000000Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser Ablaufloch: 90mm· Glanzgrad: matt· Höhe einschließlich Füße/Träger: 120mm· Innentiefe (1): 0mm· Mit Rutschhemmung: Ja· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Mineralguss
Weitere Informationen:
Länge:
1600 mm
Farbe:
beton grau
Breite:
900 mm
Höhe:
50 mm
Innentiefe:
50 mm
Material:
Mineralguss
Rutschhemmung:
mit rutschhemmender Oberfläche
Ablauf:
Ablauf 90 mm
Wannenfüße:
ohne Füße / Fußgestell
Designer:
EOOS
Schürze:
ohne Schürze
Träger:
ohne Träger
Verwendung:
Duschwanne
Besonderheiten:
für bodenbündigen Einbau geeignet
Radius:
0 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Marke:
DURAVIT
Form:
rechteckig
Weitere Suchbegriffe: 01032503151404
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 893,99*
€ 1.036,82*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 923,27*
€ 1.064,86*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 888,68*
€ 1.065,0695*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 981,72*
€ 1.134,70*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 965,70*
€ 1.139,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.134,70*
€ 1.350,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.114,09*
€ 1.325,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.063,39*
€ 1.265,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.029,25*
€ 1.224,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 981,72*
€ 1.168,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
7,20E+14
ab € 615,60*
Ähnlich
Duravit
720171380000000
ab € 914,15*
Ähnlich
Duravit
720218680000000
ab € 888,56*
Ähnlich
Duravit
720218380000000
ab € 889,39*
Ähnlich
Duravit
720145680000000
ab € 631,28*
Ähnlich
Duravit
720145380000000
ab € 630,38*
Ähnlich
Duravit
760074000AS0000
ab € 3.337,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.