Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Rechteck-DW STONETTO 1600x1000x50mm we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 720171380000000 Rechteck-Duschwanne STONETTO 1600x1000x50mm weiß 1600 x
DURAVIT 720171380000000 Rechteck-Duschwanne STONETTO 1600x1000x50mm weiß 1600 x
DURAVIT 720171380000000 Rechteck-Duschwanne STONETTO 1600x1000x50mm weiß 1600 x
Artikel-Nr.:
     1498-6000667906
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     720171380000000
EAN/GTIN:
     4053424136851
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
duravit duschwanne
brausewanne
Duravit Stonetto Duschwanne 1600x1000 mm Weiß Matt · Bodenbündig · Halbeinbau · Aufgesetzt · Mineralguss · DuroCast UltraResist · Rechteckig – 720171380000000Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser Ablaufloch: 90mm· Glanzgrad: matt· Höhe einschließlich Füße/Träger: 120mm· Innentiefe (1): 0mm· Mit Rutschhemmung: Ja· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Mineralguss
Weitere Informationen:
Länge:
1600 mm
Designer:
EOOS
Schürze:
ohne Schürze
Träger:
ohne Träger
Verwendung:
Duschwanne
Besonderheiten:
für bodenbündigen Einbau geeignet
Radius:
0 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Marke:
DURAVIT
Form:
rechteckig
Farbe:
weiß
Breite:
1000 mm
Höhe:
50 mm
Innentiefe:
50 mm
Material:
Mineralguss
Rutschhemmung:
mit rutschhemmender Oberfläche
Ablauf:
Ablauf 90 mm
Wannenfüße:
ohne Füße / Fußgestell
Weitere Suchbegriffe: 01032503151001
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 849,60*
€ 989,66*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 914,98*
€ 1.060,96*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 916,34*
€ 1.088,0224*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 989,02*
€ 1.130,98*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 959,57*
€ 1.135,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.130,98*
€ 1.345,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.111,34*
€ 1.322,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.061,60*
€ 1.263,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.028,13*
€ 1.223,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,02*
€ 1.176,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
720218680000000
ab € 892,27*
Ähnlich
Duravit
720218180000000
ab € 889,10*
Ähnlich
Duravit
720218380000000
ab € 890,39*
Ähnlich
Duravit
720145680000000
ab € 631,04*
Ähnlich
Duravit
720145180000000
ab € 614,43*
Ähnlich
Duravit
720145380000000
ab € 631,15*
Ähnlich
Duravit
760074000AS0000
ab € 3.346,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.