Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Rechteck-Duschwanne STONETTO 1600x900x50mm beton grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000624417
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     720218180000000
EAN/GTIN:
     4053424689357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
duravit duschwanne
brausewanne
Duravit Stonetto Duschwanne · 1600x900 mm Beton Matt · Bodenbündig & Halbeinbau & Aufgesetzt · Mineralguss - DuraSolid Q · Rechteckig - 720218180000000Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser Ablaufloch 90mm· Glanzgrad matt· Höhe einschließlich Füße/Träger 120mm· Innentiefe (1) 0mm· Mit Rutschhemmung Ja· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Werkstoff Mineralguss
Weitere Informationen:
Ablauf:
Ablauf 90 mm
Weitere Suchbegriffe: 01032503151404
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 890,87*
€ 1.050,17*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 921,16*
€ 1.080,02*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 894,22*
€ 1.080,2495*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 989,05*
€ 1.154,80*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 960,13*
€ 1.159,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.159,54*
€ 1.379,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.103,20*
€ 1.312,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.080,58*
€ 1.285,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.012,50*
€ 1.204,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.005,07*
€ 1.196,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 981,92*
€ 1.168,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 980,36*
€ 1.166,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 960,13*
€ 1.142,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
720171380000000
ab € 852,15*
Ähnlich
Duravit
720218680000000
ab € 890,47*
Ähnlich
Duravit
720218380000000
ab € 895,04*
Ähnlich
Duravit
720145680000000
ab € 632,28*
Ähnlich
Duravit
720145180000000
ab € 616,03*
Ähnlich
Duravit
720145380000000
ab € 634,46*
Ähnlich
Duravit
760074000AS0000
ab € 3.337,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.