Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Wand-WC DURASTYLE VITAL RIMLESS ti 37x70cm barrierefr HG we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2559092000 Wand-WC DURASTYLE VITAL RIMLESS tief, 370 x 700 mm, barrieref
DURAVIT 2559092000 Wand-WC DURASTYLE VITAL RIMLESS tief, 370 x 700 mm, barrieref
DURAVIT 2559092000 Wand-WC DURASTYLE VITAL RIMLESS tief, 370 x 700 mm, barrieref
Artikel-Nr.:
     1498-6000669924
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2559092000
EAN/GTIN:
     4053424324692
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
4,5 l Spül-Wassermenge · mit DurafixWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Ja· Breite (1): 370mm· Erhöhte Toilette: Nein· Glanzgrad: glänzend· Kennzeichen: Nein· Kindertoilette: Nein· Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm· Montageart modellgebunden: Ja· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Spülform: tief· Spülrandlos: Ja· Spülvolumen: 3l· Tiefe (1): 700mm· Typ: Wand· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, wand klo, duravit klo, klosett, 0101410102003, Wandklosett, Wand-WC, WC, WCWDELWE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 348,35*
€ 418,17*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 346,43*
€ 428,7955*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,24*
€ 582,67*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,09*
€ 584,85*
€ 5,95*
ab € 573,32*
€ 686,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,67*
€ 693,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,20*
€ 692,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,07*
€ 649,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,31*
€ 627,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,24*
€ 578,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2222090000
ab € 283,22*
Ähnlich
Duravit
2559090000
ab € 301,73*
Ähnlich
Duravit
25375900001
ab € 283,13*
Ähnlich
Duravit
25370900001
ab € 240,77*
Ähnlich
Duravit
25590900001
ab € 344,21*
Ähnlich
Duravit
2222092000
ab € 341,78*
Ähnlich
Duravit
22220900001
ab € 335,80*
Ähnlich
Duravit
2550092000
ab € 369,57*
Ähnlich
Duravit
2550592000
ab € 495,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.