Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Wand-WC DURASTYLE ti 370x540mm we


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duravit 2552090000 Toilette
Duravit 2552090000 Toilette
Artikel-Nr.:
     1498-6000626308
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2552090000
EAN/GTIN:
     4021534952814
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
4,5 l Spül-Wassermenge · mit DurafixWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 370mm· Erhöhte Toilette: Nein· Glanzgrad: glänzend· Kennzeichen: Nein· Kindertoilette: Nein· Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm· Montageart modellgebunden: Ja· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Spülform: tief· Spülrandlos: Nein· Spülvolumen: 3l· Tiefe (1): 540mm· Typ: Wand· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, wand klo, duravit klo, klosett, 0101410097001, Wandklosett, Wand-WC, WC, WCWDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 187,23*
€ 226,22*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 187,87*
€ 232,9679*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 195,22*
€ 236,94*
€ 5,95*
ab € 322,58*
€ 383,50*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,21*
€ 532,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,90*
€ 634,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,04*
€ 633,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,05*
€ 598,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,18*
€ 566,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,21*
€ 535,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2536090000
ab € 151,98*
Ähnlich
Duravit
2537590000
ab € 243,22*
Ähnlich
Duravit
25420900001
ab € 295,82*
Ähnlich
Duravit
2536092000
ab € 182,27*
Ähnlich
Duravit
2552092000
ab € 218,18*
Ähnlich
Duravit
25360900001
ab € 193,23*
Ähnlich
Duravit
25520900001
ab € 228,46*
Ähnlich
Duravit
2537092000
ab € 230,36*
Ähnlich
Duravit
2537592000
ab € 278,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.