Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Wand-WC DURASTYLE ti 370x620mm HG we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2537092000 Wand-WC DURASTYLE tief, 370 x 620 mm HygieneGlaze weiß
DURAVIT 2537092000 Wand-WC DURASTYLE tief, 370 x 620 mm HygieneGlaze weiß
DURAVIT 2537092000 Wand-WC DURASTYLE tief, 370 x 620 mm HygieneGlaze weiß
Artikel-Nr.:
     1498-6000669906
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2537092000
EAN/GTIN:
     4053424324593
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
4,5 l Spül-Wassermenge · mit DurafixWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Ja· Breite (1): 370mm· Erhöhte Toilette: Nein· Glanzgrad: glänzend· Kennzeichen: Nein· Kindertoilette: Nein· Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm· Montageart modellgebunden: Ja· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Spülform: tief· Spülrandlos: Nein· Spülvolumen: 3l· Tiefe (1): 620mm· Typ: Wand· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, wand klo, duravit klo, klosett, 0101410060003, Wandklosett, Wand-WC, WC, WCWDELWE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 233,99*
€ 285,86*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 233,54*
€ 291,8748*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,22*
€ 412,67*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,64*
€ 414,14*
€ 5,95*
ab € 386,33*
€ 463,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,67*
€ 491,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,18*
€ 490,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,17*
€ 465,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,87*
€ 449,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,22*
€ 407,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2536090000
ab € 153,02*
Ähnlich
Duravit
2537590000
ab € 242,97*
Ähnlich
Duravit
2552090000
ab € 187,25*
Ähnlich
Duravit
25420900001
ab € 296,50*
Ähnlich
Duravit
2536092000
ab € 184,32*
Ähnlich
Duravit
2552092000
ab € 220,47*
Ähnlich
Duravit
25360900001
ab € 196,48*
Ähnlich
Duravit
25520900001
ab € 226,71*
Ähnlich
Duravit
2537592000
ab € 280,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.