Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorbauwaschtisch ARCHITECTURA 550x430mm o ÜL we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 41905601 V&B Vorbauwaschtisch ARCHITECTURA 550x430mm ohne ÜL we
VILLEROY & BOCH 41905601 V&B Vorbauwaschtisch ARCHITECTURA 550x430mm ohne ÜL we
VILLEROY & BOCH 41905601 V&B Vorbauwaschtisch ARCHITECTURA 550x430mm ohne ÜL we
Artikel-Nr.:
     1498-6000633978
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     41905601
EAN/GTIN:
     4051202342463
Suchbegriffe:
Vorbauwaschtisch
vorbauwaschtisch
für 3-Loch Armatur geeignet · mittleres Hahnloch durchgestochenWeitere technische Eigenschaften:· Besonderheit: Becken mittig
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß alpin
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Serie:
ARCHITECTURA
Marke:
VILLEROY & BOCH
Form:
softcube
Material 2:
Sanitärkeramik
Breite:
550 mm
Tiefe:
430 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Halbeinbaumontage
Weitere Suchbegriffe: 01018000590301, Halbeinbauwaschtisch, Halbeinbau-Waschtisch, Waschbecken, Waschtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 149,38*
€ 184,30*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 152,35*
€ 187,22*
€ 5,95*
ab € 160,08*
€ 198,11*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,87*
€ 222,23*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,28*
€ 223,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,23*
€ 264,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,12*
€ 261,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,45*
€ 257,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,80*
€ 244,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,87*
€ 216,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
41905501
ab € 150,39*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A065501
ab € 192,61*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A0655R1
ab € 236,30*
Ähnlich
Villeroy & Boch
419056R1
ab € 197,62*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A0655RW
ab € 276,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.