Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorbauwaschtisch ARCHITECTURA 550x430mm o ÜL we C+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 419056R1 V&B Vorbauwaschtisch ARCHITECTURA 550x430mm ohne ÜL we
VILLEROY & BOCH 419056R1 V&B Vorbauwaschtisch ARCHITECTURA 550x430mm ohne ÜL we
VILLEROY & BOCH 419056R1 V&B Vorbauwaschtisch ARCHITECTURA 550x430mm ohne ÜL we
Artikel-Nr.:
     1498-6000633979
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     419056R1
EAN/GTIN:
     4051202342470
Suchbegriffe:
Vorbauwaschtisch
vorbauwaschtisch
für 3-Loch Armatur geeignet · mittleres Hahnloch durchgestochenWeitere technische Eigenschaften:· Besonderheit: Becken mittig
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß alpin
Beschichtung:
mit CeramicPlus
Serie:
ARCHITECTURA
Marke:
VILLEROY & BOCH
Form:
softcube
Material 2:
Sanitärkeramik
Breite:
550 mm
Tiefe:
430 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Halbeinbaumontage
Weitere Suchbegriffe: 01018000590401, Halbeinbauwaschtisch, Halbeinbau-Waschtisch, Waschbecken, Waschtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 197,62*
€ 239,25*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 202,29*
€ 244,16*
€ 5,95*
ab € 213,17*
€ 257,77*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,41*
€ 277,89*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,47*
€ 278,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,89*
€ 330,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,42*
€ 325,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,36*
€ 322,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,33*
€ 307,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,41*
€ 273,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
41905501
ab € 150,39*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A065501
ab € 192,61*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A0655R1
ab € 236,30*
Ähnlich
Villeroy & Boch
41905601
ab € 149,38*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A0655RW
ab € 276,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.