Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorbauwaschtisch AVENTO 550x360mm m ÜL Stone White CeramicPlus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 4A0655RW V&B Vorbauwaschtisch AVENTO 550x360mm m ÜL Stone White
VILLEROY & BOCH 4A0655RW V&B Vorbauwaschtisch AVENTO 550x360mm m ÜL Stone White
Artikel-Nr.:
     1498-6000697091
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4A0655RW
EAN/GTIN:
     4062373755303
Suchbegriffe:
Vorbauwaschtisch
vorbauwaschtisch
für 3-Loch Armatur geeignet · mittleres Hahnloch durchgestochen · inkl. Ausschnittschablone und BefestigungssatzWeitere technische Eigenschaften:· Besonderheit: Becken mittig
Weitere Informationen:
Farbe:
stone white
Serie:
AVENTO
Marke:
VILLEROY & BOCH
Form:
eckig
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
550 mm
Tiefe:
360 mm
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Halbeinbaumontage
Beschichtung:
mit CeramicPlus
Weitere Suchbegriffe: 0101800091301, Halbeinbauwaschtisch, Halbeinbau-Waschtisch, Waschbecken, Waschtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 276,10*
€ 327,49*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 281,48*
€ 334,00*
€ 5,95*
ab € 286,70*
€ 342,84*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,02*
€ 376,78*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,22*
€ 378,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,78*
€ 448,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,56*
€ 448,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,42*
€ 432,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,28*
€ 415,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,02*
€ 378,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
41905501
ab € 148,62*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A065501
ab € 192,61*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A0655R1
ab € 236,78*
Ähnlich
Villeroy & Boch
41905601
ab € 149,68*
Ähnlich
Villeroy & Boch
419056R1
ab € 197,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.