Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITUBO Pressbacken 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 570775 Presszange U 20
REMS 570775 Presszange U 20
Artikel-Nr.:
     1498-6000640245
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     31030
EAN/GTIN:
     4039976056434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressbacke
Pressbacken
Rohr-Presszange
Rohrpresszange
zum Verpressen der MULTITUBO Pressfittings Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung (1): komplett · Typ: Pressbacke
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohraußendurchmesser:
20 mm
Marke:
MULTITUBO
Ausführung:
für MULTITUBO
Konturcode:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: 021032006402
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,98*
€ 139,39*
4 Tage
2
€ 4,00*
ab € 115,05*
€ 140,78*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,01*
€ 143,04*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,60*
€ 145,31*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,38*
€ 183,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,08*
€ 217,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,85*
€ 215,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,20*
€ 191,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,79*
€ 187,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,38*
€ 180,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DW Verbundrohr
21080
€ 48,58*
Ähnlich
DW Verbundrohr
21090
€ 88,27*
Ähnlich
DW Verbundrohr
31010
€ 139,22*
Ähnlich
DW Verbundrohr
31040
€ 139,47*
Ähnlich
DW Verbundrohr
31050
€ 212,05*
Ähnlich
DW Verbundrohr
31060
€ 221,61*
Ähnlich
DW Verbundrohr
31070
€ 261,83*
Ähnlich
DW Verbundrohr
31080
€ 547,58*
Ähnlich
DW Verbundrohr
31090
€ 1.616,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.