Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Unterputz-Elektronik-Körper DN 15 Rohbauset Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000641064
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     38003
EAN/GTIN:
     4021344082329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterputznetzteil
ohne Feinbauset · Wandeinbau · für Kalt- oder Mischwasser-Anschluss · mit Stromversorgung über 230 V NetzgerätWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anschlussspannung 230V· Art der Spannungsversorgung Netzbetrieb· Art der Steuerung Infrarot· Aufbauhöhe gesamt 142mm· Ausführung der Temperaturregelung fest eingestellt· Ausführung Einbauarmatur Einbauteil· Automatischer Spülzyklus Ja· Einbauhöhe 142mm· Frequenz Spülzyklus 24h· Geeignet für Waschmulde Ja· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Mit Temperaturbegrenzung Nein· Mit Trafo Ja· Montageart Wandeinbau· Oberflächenschutz unbehandelt· Programmierung Fernbedienung· Selbstverschließend Ja· Spülzeit 30s· Spülzeit einstellbar Ja· Tastweite 100mm· Volumenstromklasse ohne
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Einbaukörper
Akzentfarbe:
ohne
Weitere Suchbegriffe: 0118450099, Einbaukörper
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 194,18*
€ 231,29*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,25*
€ 235,73*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 237,14*
€ 275,22*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,73*
€ 275,62*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,96*
€ 276,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,58*
€ 329,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,88*
€ 323,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 271,86*
€ 323,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,68*
€ 313,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 263,67*
€ 313,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,45*
€ 305,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 256,44*
€ 305,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,96*
€ 283,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
88011
ab € 40,47*
Ähnlich
Kludi
88088
ab € 189,93*
Ähnlich
Kludi
33434
ab € 38,64*
Ähnlich
Kludi
38625
ab € 78,51*
Ähnlich
Kludi
38002
ab € 197,77*
Ähnlich
Kludi
38004
ab € 180,19*
Ähnlich
Kludi
38001
ab € 202,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.