Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einhebel-Badearmatur CHECK AP, DN 15, mit Brause-Set magnetic grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000643031
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC763A5
EAN/GTIN:
     3800861085751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausehalter
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
Einhebel-Badearmatur mit Brause-Set bestehend aus Stabhandbrause BC774 · Brauseschlauch Idealflex A3330 und Wandbrausehalter eckig BC770Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe eingriffig· Grundfarbe grau· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Duschgarnitur Ja· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Kupplungen Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Umstelleinheit Ja· Mittenabstand 150mm· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Nenndurchmesser Auslass 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung gebürstet· Oberflächenschutz sonstige· Position Abfluss nach unten· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf 121mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 20l/min
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Weitere Suchbegriffe: Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhebelmischer badewanne, brause set, brausehalter ideal standard, 011060062704, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,59*
€ 696,33*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 592,57*
€ 697,79*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 611,10*
€ 699,45*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 630,18*
€ 721,26*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 745,26*
€ 841,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,45*
€ 832,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,24*
€ 817,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 687,23*
€ 817,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,84*
€ 788,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 662,82*
€ 788,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,24*
€ 764,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 642,23*
€ 764,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,10*
€ 727,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
BD038AA
ab € 151,30*
Ähnlich
Ideal Standard
BC762A2
ab € 500,66*
Ähnlich
Ideal Standard
BC762AA
ab € 312,29*
Ähnlich
Ideal Standard
BC763A2
ab € 592,59*
Ähnlich
Ideal Standard
BC763AA
ab € 369,97*
Ähnlich
Ideal Standard
BC763GN
ab € 594,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.