Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD BC763A5 IDS Einhebel-Badearmatur CHECK AP, DN 15, mit Brause-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD BC763A5 IDS Einhebel-Badearmatur CHECK AP, DN 15, mit Brause-Set
IDEAL STANDARD BC763A5 IDS Einhebel-Badearmatur CHECK AP, DN 15, mit Brause-Set
IDEAL STANDARD BC763A5 IDS Einhebel-Badearmatur CHECK AP, DN 15, mit Brause-Set
Artikel-Nr.:
     1955B-39976554433
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC763A5
EAN/GTIN:
     3800861085751
Suchbegriffe:
Brausehalter
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
IDS Einhebel-Badearmatur CHECK AP, DN 15, mit Brause-Set magnetic grey Einhebel-Badearmatur mit Brause-Set bestehend aus Stabhandbrause BC774 · Brauseschlauch Idealflex A3330 und Wandbrausehalter eckig BC770 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griff
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
BC763A5
Werksnummer:
6000643031
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
360,00
Gewicht netto Kg:
4,600000
Gewicht brutto Kg:
4,600000
Ursprungsland:
BG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IDS Einhebel-Badearmatur CHECK
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 609,75*
€ 694,91*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 590,09*
€ 696,36*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 614,51*
€ 698,00*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 630,55*
€ 719,56*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 745,15*
€ 838,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,36*
€ 828,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,08*
€ 798,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,44*
€ 759,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,82*
€ 743,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,09*
€ 702,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
BD038AA
ab € 151,86*
Ähnlich
Ideal Standard
BC762A2
ab € 501,58*
Ähnlich
Ideal Standard
BC762AA
ab € 312,92*
Ähnlich
Ideal Standard
BC763A2
ab € 593,05*
Ähnlich
Ideal Standard
BC763AA
ab € 370,20*
Ähnlich
Ideal Standard
BC763GN
ab € 594,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.