| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976554479 Herst.-Nr.: BC785GN EAN/GTIN: 3800861086543 |
| |
|
| | |
| IDS Einhebel-Brausearmatur JOY AP DN 15 silver storm Rückflussverhinderer DVGW-Eigensicher · S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137-163 mm) · Bedienungshebel aus Metall · ohne Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel · Ø 38 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenüber Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | BC785GN | Werksnummer: | 6000643077 | Länge netto mm: | 163,00 | Breite netto mm: | 78,00 | Höhe netto mm: | 343,00 | Gewicht netto Kg: | 2,247000 | Gewicht brutto Kg: | 2,247000 | Ursprungsland: | BG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Einhebel-Brausearmatur JOY |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 246,24* | € 298,56* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,67* | € 299,21* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,47* | € 300,43* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 261,56* | € 307,98* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 309,27* | € 361,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|