Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 600x380x120mm schiefergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD E1397V5 IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 600x380x120mm schief
IDEAL STANDARD E1397V5 IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 600x380x120mm schief
IDEAL STANDARD E1397V5 IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 600x380x120mm schief
Artikel-Nr.:
     1498-6000643105
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E1397V5
EAN/GTIN:
     5017830542568
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Schale oval · aus DiamatecWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: ohne· Durchmesser Ablaufloch: 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Halbsäule: Nein· Mit Überlauf: Ja· Montageart: Aufsatz· Pflegeleichte Oberfläche: Nein· Tiefe (1): 380mm
Weitere Suchbegriffe: aufsatzwaschbecken oval, aufsatzwaschbecken, ideal standard waschbecken, 010150009307, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 579,46*
€ 690,78*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 617,94*
€ 734,24*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 628,73*
€ 743,03*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 599,81*
€ 746,18*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.053,34*
€ 1.325,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,03*
€ 884,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,25*
€ 869,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,28*
€ 821,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,59*
€ 793,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,73*
€ 748,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E1397V6
ab € 582,64*
Ähnlich
Ideal Standard
E1397V4
ab € 582,92*
Ähnlich
Ideal Standard
E1397V8
ab € 579,89*
Ähnlich
Ideal Standard
E1397V7
ab € 580,88*
Ähnlich
Ideal Standard
E1397X8
ab € 577,67*
Ähnlich
Ideal Standard
E1397X9
ab € 583,02*
Ähnlich
Ideal Standard
E1397V2
ab € 582,40*
Ähnlich
Ideal Standard
E1397V3
ab € 580,84*
Ähnlich
Ideal Standard
E1397V1
ab € 504,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.