Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 600x380x120mm schiefergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1709465
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E1397V5
EAN/GTIN:
     5017830542568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Schale oval · aus Diamatec Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Durchmesser Ablaufloch: 45mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Ja · Montageart: Aufsatz · Pflegeleichte Oberfläche: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Material:
Diamatec
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Breite:
600 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Tiefe:
380 mm
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Serie:
IPALYSS
Marke:
IDEAL STANDARD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: aufsatzwaschbecken oval, aufsatzwaschbecken, ideal standard waschbecken, 010150009307, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 577,70*
€ 710,6265*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 618,57*
€ 735,15*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 626,75*
€ 744,20*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 600,83*
€ 747,45*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.023,54*
€ 1.215,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.215,33*
€ 1.446,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.178,84*
€ 1.402,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.108,13*
€ 1.318,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.067,57*
€ 1.270,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.066,33*
€ 1.268,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.023,54*
€ 1.218,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E1397V6
ab € 582,51*
Ähnlich
Ideal Standard
E1397V4
ab € 582,33*
Ähnlich
Ideal Standard
E1397V8
ab € 577,43*
Ähnlich
Ideal Standard
E1397V7
ab € 582,52*
Ähnlich
Ideal Standard
E1397X8
ab € 580,89*
Ähnlich
Ideal Standard
E1397X9
ab € 577,47*
Ähnlich
Ideal Standard
E1397V2
ab € 581,69*
Ähnlich
Ideal Standard
E1397V3
ab € 581,35*
Ähnlich
Ideal Standard
E1397V1
ab € 502,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.