| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976554507 Herst.-Nr.: E1397V5 EAN/GTIN: 5017830542568 |
| |
|
| | |
| IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 600x380x120mm schiefergrau Schale oval, aus Diamatec Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Durchmesser Ablaufloch: 45mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeig Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | E1397V5 | Werksnummer: | 6000643105 | Länge netto mm: | 150,00 | Breite netto mm: | 610,00 | Höhe netto mm: | 390,00 | Gewicht netto Kg: | 11,000000 | Gewicht brutto Kg: | 11,000000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Aufsatzschale IPALYSS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 579,46* | € 690,78* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 617,94* | € 734,24* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 628,73* | € 743,03* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 599,81* | € 746,18* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.053,34* | € 1.325,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|