Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Wand-Tiefspül-WC BLEND Cube AquaBlade, 360x540x345mm weiß I+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T3686MA IDS Wand-Tiefspül-WC BLEND Cube AquaBlade, 360x540x345mm
IDEAL STANDARD T3686MA IDS Wand-Tiefspül-WC BLEND Cube AquaBlade, 360x540x345mm
IDEAL STANDARD T3686MA IDS Wand-Tiefspül-WC BLEND Cube AquaBlade, 360x540x345mm
Artikel-Nr.:
     1498-6000643157
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3686MA
EAN/GTIN:
     8014140468585
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
aus Kristallporzellan · inkl. Befestigungssatz für unsichtbare Befestigung von oben · DIN EN 997 · mit Spültechnologie AquaBlade · für Unterputz-Spülkasten mit 4,5/6 l InhaltWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Erhöhte Toilette: Nein· Glanzgrad: glänzend· Kindertoilette: Nein· Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Montageart modellgebunden: Ja· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Position Abfluss: sonstige· Spülform: tief· Spülrandlos: Ja· Spülvolumen: 4,5l· Typ: Wand· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, klo tiefspüler, wand klo, klosett, 0101500125201, Wandklosett, Wand-WC, WC, WCWDELWE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 376,97*
€ 461,9279*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 403,18*
€ 478,27*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,77*
€ 499,14*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,57*
€ 501,31*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 685,54*
€ 889,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,14*
€ 593,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,92*
€ 593,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,37*
€ 562,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,51*
€ 543,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,77*
€ 498,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
K881001
ab € 86,71*
Ähnlich
Ideal Standard
T374901
ab € 303,49*
Ähnlich
Ideal Standard
T3749MA
ab € 356,96*
Ähnlich
Ideal Standard
T368601
ab € 321,10*
Ähnlich
Ideal Standard
S034801
ab € 291,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.