Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

IDS Wand-Tiefspül-WC BLEND Cube AquaBlade, 360x540x345mm weiß I+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000643157
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3686MA
EAN/GTIN:
     8014140468585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
aus Kristallporzellan · inkl. Befestigungssatz für unsichtbare Befestigung von oben · DIN EN 997 · mit Spültechnologie AquaBlade · für Unterputz-Spülkasten mit 4,5/6 l InhaltWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung Nein· Erhöhte Toilette Nein· Glanzgrad glänzend· Kindertoilette Nein· Lochabstand Befestigung Wand-WC 180mm· Mit Befestigungsmaterial Ja· Montageart modellgebunden Ja· Pflegeleichte Oberfläche Ja· Position Abfluss sonstige· Spülform tief· Spülrandlos Ja· Spülvolumen 4,5l· Typ Wand· Werkstoff Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, toilettenbecken tiefspüler, klosett, wc becken wandhängend, 0101500125201, Wandklosett, Wand-WC, WC, WCWDELWE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 376,51*
€ 460,7979*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 400,32*
€ 477,10*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,44*
€ 497,92*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,52*
€ 500,09*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 678,59*
€ 799,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,09*
€ 595,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,86*
€ 590,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 471,94*
€ 561,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,69*
€ 530,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 437,78*
€ 520,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,39*
€ 503,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 421,75*
€ 501,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,52*
€ 464,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
T392701
ab € 93,96*
Zubehör
Ideal Standard
T521101
ab € 93,96*
Zubehör
Ideal Standard
T392601
ab € 73,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.