Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Küchenmischer 160 TALIS S DN 15, mit sBox, Ausziehbrause chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe M51 Waschbecken Chrom
Hansgrohe M51 Waschbecken Chrom
Hansgrohe M51 Waschbecken Chrom
Hansgrohe M51 Waschbecken Chrom
Hansgrohe M51 Waschbecken Chrom
Hansgrohe M51 Waschbecken Chrom
Hansgrohe M51 Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000645966
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     73850000
EAN/GTIN:
     4059625017456
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
M5116-H160 · ComfortZone 160 · Schwenkbereich 110° / 150° · Laminar- und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar · Strahlrückstellung automatisch durch Tastendruck · MagFit magnetische Brausehalterung · Durchflussmenge 11 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8″ · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet · sBox für Schlauchführung im Unterschrank · Auszugslänge bis zu 76 cm · Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlichWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 350mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 185mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Suchbegriffe: Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, einhebelmischer hansgrohe, einhandarmatur, einhandarmatur brause, 0113350123500, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 279,75*
€ 328,56*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,02*
€ 334,93*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 284,62*
€ 343,30*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,24*
€ 369,86*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 316,78*
€ 370,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,86*
€ 440,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,29*
€ 434,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,66*
€ 417,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,14*
€ 407,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,24*
€ 377,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
31806000
ab € 74,09*
Ähnlich
Hansgrohe
31806800
ab € 107,04*
Ähnlich
Hansgrohe
73850800
ab € 348,32*
Ähnlich
Hansgrohe
73860800
ab € 362,93*
Ähnlich
Hansgrohe
72815000
ab € 231,24*
Ähnlich
Hansgrohe
72815800
ab € 309,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.