Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Spültischmischer 230 Select 2jet Axor Citterio Ausziehbrause sBox chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe AXOR Citterio Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio Chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000646396
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     39862000
EAN/GTIN:
     4059625176320
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
ComfortZone 220 · L-Auslauf · Schwenkbereich 110/150° · Laminar- und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar · Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliesen der Armatur · Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls · MagFit magnetische Brausehalterung · Quick-Connect Brauseschlauch · Durchflussmenge 8 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8″ · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet · sBox für Schlauchführung im Unterschrank · Auszugslänge bis zu 76 cm · Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlichWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 342mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 234mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Spülbrause, Waschbeckenbrause, Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, hansgrohe brausebatterie, waschbeckenbrause, 0113350155500, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 424,73*
€ 503,41*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,63*
€ 513,21*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,48*
€ 608,25*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 517,43*
€ 611,11*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 515,46*
€ 611,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,25*
€ 723,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,83*
€ 720,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,48*
€ 681,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,80*
€ 657,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,48*
€ 612,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39862800
ab € 579,04*
Ähnlich
Hansgrohe
72804000
ab € 147,71*
Ähnlich
Hansgrohe
72804800
ab € 192,81*
Ähnlich
Hansgrohe
72804670
ab € 193,86*
Ähnlich
Hansgrohe
72806000
ab € 129,91*
Ähnlich
Hansgrohe
72806800
ab € 169,20*
Ähnlich
Hansgrohe
72806670
ab € 169,82*
Ähnlich
Hansgrohe
39863000
ab € 401,30*
Ähnlich
Hansgrohe
39863800
ab € 541,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.