Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einbauspüle 450 m Abtr. rechts S718-F450 edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646418
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     43332800
EAN/GTIN:
     4059625177808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauspüle
einbauspüle edelstahl
einbauspüle
hansgrohe einbauspüle
aus Edelstahl · 1 Hauptbecken · Hahnloch und Loch für Ablauffernbedienung vorgebohrt · Becken links · Beckentiefe 190 mm · Unterschrank 60 cm · Einbauart flach aufliegend oder flächenbündig · Position Überlauf seitlich links im Becken · Armaturenbankverstärkung für festen und stabilen Sitz der Armatur · Eckradius 10 mm · ohne Ab- und ÜberlaufgarniturWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Spülbecken: 1· Höhe: 185mm· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Montageart: Aufbau· Pflegeleichte Oberfläche: Nein· Tiefe (1): 510mm
Weitere Informationen:
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Anzahl Lochbohrungen:
2 Lochbohrungen, 1 optionale Lochbohrung
Weitere Suchbegriffe: 0141500046552, Eckspüle, Gewerbespüle, Spüle, Spülstein, Spültisch, Unterbauspüle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 646,79*
€ 736,18*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 759,37*
€ 868,6202*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 801,05*
€ 892,18*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 809,93*
€ 893,90*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 781,11*
€ 895,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,65*
€ 1.065,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 875,54*
€ 1.041,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 853,54*
€ 1.015,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,18*
€ 980,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 816,74*
€ 971,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,37*
€ 950,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 796,80*
€ 948,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,11*
€ 929,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
43313170
ab € 256,20*
Ähnlich
Hansgrohe
43313290
ab € 256,63*
Ähnlich
Hansgrohe
43313380
ab € 255,40*
Ähnlich
Hansgrohe
43336800
ab € 197,80*
Ähnlich
Hansgrohe
43305800
ab € 486,91*
Ähnlich
Hansgrohe
43331800
ab € 645,23*
Ähnlich
Hansgrohe
43302800
ab € 530,79*
Ähnlich
Hansgrohe
43308800
ab € 533,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.