Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Spültischmischer 220 Schwenkauslauf mit Geräteabsperrventil M424-H220 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000646445
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71803000
EAN/GTIN:
     4059625085066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
M424-H220 · ComfortZone 220 · Schwenkbereich 110° · Normalstrahl · Durchflussmenge 10 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8 · für Durchlauferhitzer geeignet · Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlichWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 348mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 178mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Oberfläche:
chrom
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
10 l/min
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur, 0113350141500, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 207,72*
€ 254,22*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,12*
€ 263,58*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 231,92*
€ 282,12*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 232,56*
€ 283,33*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,93*
€ 284,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,46*
€ 338,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,68*
€ 331,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,47*
€ 321,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,26*
€ 310,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,93*
€ 278,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71802000
ab € 132,55*
Ähnlich
Hansgrohe
71802800
ab € 171,76*
Ähnlich
Hansgrohe
73868000
ab € 342,78*
Ähnlich
Hansgrohe
73868800
ab € 431,66*
Ähnlich
Hansgrohe
72824000
ab € 289,81*
Ähnlich
Hansgrohe
72824800
ab € 376,95*
Ähnlich
Hansgrohe
72805800
ab € 234,46*
Ähnlich
Hansgrohe
72805670
ab € 236,10*
Ähnlich
Hansgrohe
72805000
ab € 181,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.