Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Thermostat Ecostat Comfort Wanne Aufputz DN15 BBC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000646518
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     13114340
EAN/GTIN:
     4059625229781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
wannenarmatur thermostat
Ausladung 178 mm · 2 Verbraucher · Ab- und Umstellventil · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge bei 3 bar 23 l/min · Rückflussverhinderer · mit Schalldämpfer · Schmutzfangsieb · Material Bediengriffe aus Metall · S-Anschlüsse · Stichmaß 150 mm +/- 12 mm · Anschlussgröße DN 15Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Kühles Gehäuse: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Mittenabstand: 177mm· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Ja· Vorsprung Ablauf: 177mm
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, hansgrohe wannenarmatur, 0110517026517, Armatur, Batterie, Mischer, Thermostatbatterie
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 307,08*
€ 365,63*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,04*
€ 367,41*
6 Tage
27
Frei Haus
ab € 349,62*
€ 416,11*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,68*
€ 417,59*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,37*
€ 419,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,59*
€ 496,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,69*
€ 491,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,42*
€ 481,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,31*
€ 464,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,68*
€ 419,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
13116140
ab € 239,10*
Ähnlich
Hansgrohe
13116340
ab € 239,90*
Ähnlich
Hansgrohe
13116670
ab € 224,73*
Ähnlich
Hansgrohe
13116700
ab € 224,70*
Ähnlich
Hansgrohe
13116990
ab € 241,41*
Ähnlich
Hansgrohe
93352000
ab € 171,02*
Ähnlich
Hansgrohe
92131000
ab € 292,32*
Ähnlich
Hansgrohe
92147000
ab € 278,62*
Ähnlich
Hansgrohe
92850000
ab € 175,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.