Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Wannenthermostat ECOSTAT COMFORT Aufputz brushed black chrome


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646518
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     13114340
EAN/GTIN:
     4059625229781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
hansgrohe wannenarmatur
Ausladung 178 mm · 2 Verbraucher · Ab- und Umstellventil · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge bei 3 bar 23 l/min · Rückflussverhinderer · mit Schalldämpfer · Schmutzfangsieb · Material Bediengriffe aus Metall · S-Anschlüsse · Stichmaß 150 mm +/- 12 mm · Anschlussgröße DN 15Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Kühles Gehäuse: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Ja· Mittenabstand: 177mm· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Ja· Vorsprung Ablauf: 177mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Thermostatbatterie
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, wannenarmaturen aufputz, 0110517026517, Armatur, Batterie, Mischer, Thermostatbatterie
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 308,40*
€ 367,41*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,19*
€ 369,21*
8 Tage
36
Frei Haus
ab € 349,98*
€ 418,14*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,64*
€ 419,63*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,76*
€ 421,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,58*
€ 501,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,62*
€ 493,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 414,60*
€ 493,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,72*
€ 470,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 395,71*
€ 470,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,52*
€ 444,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 373,51*
€ 444,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,76*
€ 420,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
13116140
ab € 240,42*
Ähnlich
Hansgrohe
13116340
ab € 241,24*
Ähnlich
Hansgrohe
13116670
ab € 224,61*
Ähnlich
Hansgrohe
13116700
ab € 225,62*
Ähnlich
Hansgrohe
13116990
ab € 240,38*
Ähnlich
Hansgrohe
93352000
ab € 175,33*
Ähnlich
Hansgrohe
92131000
ab € 292,14*
Ähnlich
Hansgrohe
92147000
ab € 279,95*
Ähnlich
Hansgrohe
92850000
ab € 175,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.