Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Wannenrandset sBox square chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 28010000 HG Fertigmontageset sBox eckig, Wannen-/Fliesenrandmontage c
HANSGROHE 28010000 HG Fertigmontageset sBox eckig, Wannen-/Fliesenrandmontage c
HANSGROHE 28010000 HG Fertigmontageset sBox eckig, Wannen-/Fliesenrandmontage c
Artikel-Nr.:
     1498-6000646636
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     28010000
EAN/GTIN:
     4059625203026
Suchbegriffe:
0110500225500
Fertigbauset
Fertigmontageset
bestehend aus: Schlauchbox · Brauseschlauch · Rosette · sBox für Schlauchführung · 1 Verbraucher · Durchflussmenge bei 3 bar 9,5 l/min · max. Ausziehlänge Handbrause 1450 mm · eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch · Anschlussgröße DN 15 · zu ergänzen mit GrundkörperWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Nein· Thermostatisch: Nein· Wassersparposition: Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 200,15*
€ 238,73*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 220,62*
€ 263,63*
Lager 1498
1
Frei Haus
ab € 221,18*
€ 264,33*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 222,77*
€ 265,51*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 225,48*
€ 268,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,33*
€ 314,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,85*
€ 309,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,37*
€ 295,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,36*
€ 287,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,18*
€ 263,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
46470000
ab € 404,81*
Ähnlich
Hansgrohe
28022000
ab € 309,19*
Ähnlich
Hansgrohe
28020000
ab € 199,15*
Ähnlich
Hansgrohe
28012000
ab € 309,94*
Ähnlich
Hansgrohe
28010340
ab € 299,67*
Ähnlich
Hansgrohe
28010140
ab € 300,32*
Ähnlich
Hansgrohe
28010670
ab € 291,32*
Ähnlich
Hansgrohe
28010700
ab € 306,30*
Ähnlich
Hansgrohe
28010990
ab € 300,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.