Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Wannenrandset sBox square mattweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000647142
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     28010700
EAN/GTIN:
     4059625241608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0110500225549
Fertigbauset
Fertigmontageset
bestehend aus: Schlauchbox · Brauseschlauch · Rosette · sBox für Schlauchführung · 1 Verbraucher · Durchflussmenge bei 3 bar 9,5 l/min · max. Ausziehlänge Handbrause 1450 mm · eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch · Anschlussgröße DN 15 · zu ergänzen mit GrundkörperWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Nein· Thermostatisch: Nein· Wassersparposition: Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,41*
€ 361,99*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,35*
€ 363,63*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,93*
€ 363,73*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,46*
€ 368,86*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 314,50*
€ 369,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,99*
€ 430,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,88*
€ 425,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,59*
€ 404,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,46*
€ 393,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,41*
€ 369,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
46470000
ab € 406,53*
Ähnlich
Hansgrohe
28022000
ab € 309,34*
Ähnlich
Hansgrohe
28020000
ab € 200,05*
Ähnlich
Hansgrohe
28012000
ab € 306,54*
Ähnlich
Hansgrohe
28010340
ab € 301,40*
Ähnlich
Hansgrohe
28010140
ab € 299,48*
Ähnlich
Hansgrohe
28010000
ab € 200,05*
Ähnlich
Hansgrohe
28010670
ab € 302,81*
Ähnlich
Hansgrohe
28010990
ab € 298,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.