Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Wannenrandset sBox square BBC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 28010340 HG Fertigmontageset sBox eck Wannen-/Fliesenrandmtg. bru bl
HANSGROHE 28010340 HG Fertigmontageset sBox eck Wannen-/Fliesenrandmtg. bru bl
HANSGROHE 28010340 HG Fertigmontageset sBox eck Wannen-/Fliesenrandmtg. bru bl
Artikel-Nr.:
     1498-6000646638
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     28010340
EAN/GTIN:
     4059625241622
Suchbegriffe:
0110500225517
Fertigbauset
Fertigmontageset
bestehend aus: Schlauchbox · Brauseschlauch · Rosette · sBox für Schlauchführung · 1 Verbraucher · Durchflussmenge bei 3 bar 9,5 l/min · max. Ausziehlänge Handbrause 1450 mm · eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch · Anschlussgröße DN 15 · zu ergänzen mit GrundkörperWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Nein· Thermostatisch: Nein· Wassersparposition: Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 299,67*
€ 352,21*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,93*
€ 383,25*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,94*
€ 387,33*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,92*
€ 389,06*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,84*
€ 394,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,33*
€ 460,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,00*
€ 456,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,75*
€ 437,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,73*
€ 425,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,94*
€ 396,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
46470000
ab € 404,81*
Ähnlich
Hansgrohe
28022000
ab € 309,19*
Ähnlich
Hansgrohe
28020000
ab € 199,15*
Ähnlich
Hansgrohe
28012000
ab € 309,94*
Ähnlich
Hansgrohe
28010140
ab € 300,32*
Ähnlich
Hansgrohe
28010000
ab € 200,15*
Ähnlich
Hansgrohe
28010670
ab € 291,32*
Ähnlich
Hansgrohe
28010700
ab € 306,30*
Ähnlich
Hansgrohe
28010990
ab € 300,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.