Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Spültischmischer 240 Focus mattschwarz mit Ausziehbrause


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 31815670 HG Einhebel-Spültischmischer FOCUS 240 mit Ausziehbrause mat
HANSGROHE 31815670 HG Einhebel-Spültischmischer FOCUS 240 mit Ausziehbrause mat
HANSGROHE 31815670 HG Einhebel-Spültischmischer FOCUS 240 mit Ausziehbrause mat
Artikel-Nr.:
     1498-6000646668
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31815670
EAN/GTIN:
     4059625231180
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
ComfortZone 240 · Schwenkbereich 150° · Laminar- und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar · Strahlrückstellung durch Tastendruck · MagFit magnetische Brausehalterung · Quick-Connect Brauseschlauch · Durchflussmenge 9,5 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8″ · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 406mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 220mm· Niederdruckausführung: Nein· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, 0113350077582, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 239,23*
€ 293,68*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 245,40*
€ 301,78*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,27*
€ 304,66*
€ 5,95*
ab € 258,11*
€ 308,94*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,30*
€ 308,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,94*
€ 367,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,42*
€ 365,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,72*
€ 353,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,48*
€ 340,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,30*
€ 308,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
73817000
ab € 365,60*
Ähnlich
Hansgrohe
73817800
ab € 461,95*
Ähnlich
Hansgrohe
73822000
ab € 307,49*
Ähnlich
Hansgrohe
73822800
ab € 397,92*
Ähnlich
Hansgrohe
73836000
ab € 404,41*
Ähnlich
Hansgrohe
73830000
ab € 463,08*
Ähnlich
Hansgrohe
73830800
ab € 602,85*
Ähnlich
Hansgrohe
73830670
ab € 649,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.