Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG 3-Loch-Waschtischarmatur METROPOL 160 m PO Ablaufgarnitur brushed bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646689
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     32515140
EAN/GTIN:
     4059625229392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
ComfortZone 160 · Ausladung 152 mm · Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min · Keramikventile heiß/kalt 90 °C · mit Hebelgriffen · Ablaufgarnitur G 1 1/4″ · Ablaufventil aus Metall · Anschluss über Anschlussschläuche G 3/8″ · Anschlussgröße DN 15 · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 3-löchig· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Aufbauhöhe gesamt: 183mm· Ausführung Ablauf: fest· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Oberteil keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 152mm· Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Ablaufgarnitur:
mit Push-Open Ablaufgarnitur
Armaturenart:
Dreilochbatterie
Anschlussart:
Hochdruck
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie, 011050014404, Armatur, Batterie, Dreilochbatterie, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Dreilochbatterie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 398,91*
€ 461,55*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 402,26*
€ 463,74*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,50*
€ 504,63*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 432,57*
€ 504,68*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,86*
€ 506,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,98*
€ 603,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,73*
€ 593,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 498,71*
€ 593,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,54*
€ 573,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 481,53*
€ 573,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,06*
€ 555,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 467,05*
€ 555,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,86*
€ 524,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
47050000
ab € 685,22*
Ähnlich
Hansgrohe
47050600
ab € 688,06*
Ähnlich
Hansgrohe
15487180
ab € 289,84*
Ähnlich
Hansgrohe
46430000
ab € 1.630,15*
Ähnlich
Hansgrohe
46431000
ab € 1.787,93*
Ähnlich
Hansgrohe
32515340
ab € 399,79*
Ähnlich
Hansgrohe
32515670
ab € 373,74*
Ähnlich
Hansgrohe
32515700
ab € 373,48*
Ähnlich
Hansgrohe
32515990
ab € 399,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.