Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Spültischmischer 210 Talis M5416 2jet Ausziehbrause sBox edelstahl-optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 72801800 HG Einhebel-Spültischmischer 210 TALIS M Ausziehbrause, mit
HANSGROHE 72801800 HG Einhebel-Spültischmischer 210 TALIS M Ausziehbrause, mit
HANSGROHE 72801800 HG Einhebel-Spültischmischer 210 TALIS M Ausziehbrause, mit
HANSGROHE 72801800 HG Einhebel-Spültischmischer 210 TALIS M Ausziehbrause, mit
HANSGROHE 72801800 HG Einhebel-Spültischmischer 210 TALIS M Ausziehbrause, mit
Artikel-Nr.:
     1498-6000646990
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     72801800
EAN/GTIN:
     4059625255407
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
ComfortZone 210 · Schwenkbereich einstellbar in 4 Stufen auf 60° · 110° · 150° oder 360° · Laminar- und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar · Strahlumstellung durch Tastendruck · Strahlrückstellung automatisch durch schließen der Armatur · Quick-Connect Schlauch · DN 15 · Durchflussmenge 7 l/min · Keramikmischsystem · G 3/8 Anschlussschläuche · Rückflussverhinderer · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 435mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 223mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, 0113350164502, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 335,85*
€ 411,00*
€ 5,95*
ab € 350,94*
€ 419,53*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,31*
€ 427,65*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,95*
€ 465,00*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 390,89*
€ 465,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,00*
€ 553,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,01*
€ 549,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,86*
€ 527,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,49*
€ 509,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,95*
€ 465,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71821800
ab € 283,14*
Ähnlich
Hansgrohe
71821000
ab € 226,67*
Ähnlich
Hansgrohe
71813000
ab € 196,85*
Ähnlich
Hansgrohe
73871000
ab € 372,47*
Ähnlich
Hansgrohe
72803000
ab € 236,51*
Ähnlich
Hansgrohe
72803800
ab € 307,49*
Ähnlich
Hansgrohe
72803670
ab € 306,23*
Ähnlich
Hansgrohe
72801000
ab € 257,15*
Ähnlich
Hansgrohe
72801670
ab € 351,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.