Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer 300 TALIS S mit Ausziehbrause Edelstahl-Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1712202
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     72823800
EAN/GTIN:
     4059625255650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
ComfortZone 300 · Schwenkbereich 150° · vertikale Griffposition · Normalstrahl · Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls · MagFit magnetische Brausehalterung · Durchflussmenge 10 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8 · Rückflussverhinderer integriert Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Aufbauhöhe gesamt: 401mm · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 235mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Auslauf:
ausziehbar
Oberfläche:
edelstahl-optik
Serie:
Talis Select M51
Marke:
HANSGROHE
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
10 l/min
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur, 011335016102, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 399,01*
€ 473,35*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 420,64*
€ 496,76*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 444,59*
€ 529,92*
Lager 4757
9
Frei Haus
ab € 450,68*
€ 530,24*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,54*
€ 532,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,24*
€ 630,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,11*
€ 628,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,46*
€ 603,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,43*
€ 583,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,68*
€ 536,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
73867000
ab € 381,23*
Ähnlich
Hansgrohe
73867800
ab € 475,30*
Ähnlich
Hansgrohe
73872000
ab € 230,05*
Ähnlich
Hansgrohe
72809670
ab € 257,12*
Ähnlich
Hansgrohe
72808000
ab € 149,01*
Ähnlich
Hansgrohe
72808800
ab € 192,98*
Ähnlich
Hansgrohe
72808670
ab € 193,53*
Ähnlich
Hansgrohe
31817670
ab € 202,33*
Ähnlich
Hansgrohe
72823000
ab € 309,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.