Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch LAUFEN PRO S 600x380mm Komp m ÜL 1 HL weLCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000647846
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8189594001041
EAN/GTIN:
     4014804791190
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Compact Laufen Pro S 600x380 · 1-HL · m.ÜL · weiß LCC Artikel: Waschtisch CompactMaterial: SanitärkeramikFarbe: 400 weiß mit Laufen Clean Coat (LCC)Ausführung:unterbaufähigÜberlauf: mit ÜberlaufHahnloch: 1 Hahnloch mittigNorm: EN 31 · EN 14688Maße (mm)Breite: 600Tiefe: 380Höhe: 175Innenmaße (mm)Breite: 540Tiefe: 225Gewicht (kg): 13Befestigung: Steinschrauben (exkl.) Hersteller: LAUFENSerie: Laufen Pro SArtikelnummer: H8189594001041 Empfohlenes Zubehör:Artikel: HalbsäuleArtikel-Nr.: H819951Artikel: SäuleArtikel-Nr.: H819950Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Beschichtung:
mit CleanCoat (LCC)
Höhe:
175 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
380 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Designer:
Vetica
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
LAUFEN PRO S
Marke:
LAUFEN
Form:
softcube
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken breite 60 cm, selbstschluss-waschtischbatterie, 010167506801011, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 119,99*
€ 147,17*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 122,39*
€ 149,76*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 120,37*
€ 150,967*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,47*
€ 187,24*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,24*
€ 187,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,24*
€ 222,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,98*
€ 220,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,66*
€ 213,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,22*
€ 207,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,47*
€ 185,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8189590001091
ab € 85,02*
Ähnlich
Roca
H8189594001091
ab € 119,98*
Ähnlich
Roca
H8189590001561
ab € 92,36*
Ähnlich
Roca
H8189594001561
ab € 127,32*
Ähnlich
Roca
H8189590001421
ab € 92,45*
Ähnlich
Roca
H8189594001421
ab € 127,30*
Ähnlich
Roca
H8109630001041
ab € 75,90*
Ähnlich
Roca
H8109634001041
ab € 130,78*
Ähnlich
Roca
H8109630001081
ab € 96,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.