Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch LAUFEN PRO S 600x380mm Komp o ÜL o HL we LCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H8189594001421 Waschtisch LAUFEN PRO S COMPACT 60x38cm o ÜL ohne Hahnloc
LAUFEN H8189594001421 Waschtisch LAUFEN PRO S COMPACT 60x38cm o ÜL ohne Hahnloc
LAUFEN H8189594001421 Waschtisch LAUFEN PRO S COMPACT 60x38cm o ÜL ohne Hahnloc
Artikel-Nr.:
     1498-6000647848
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8189594001421
EAN/GTIN:
     4014804791435
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Compact Laufen Pro S 600x380 · o.HL · o.ÜL-Loch · weiß LCC Artikel: Waschtisch CompactMaterial: SanitärkeramikFarbe: 400 weiß mit Laufen Clean Coat (LCC)Ausführung:Überlaufkanal unten geschlossenunterbaufähigÜberlauf: ohne ÜberlauflochHahnloch: ohne HahnlochNorm: EN 31 · EN 14688Maße (mm)Breite: 600Tiefe: 380Höhe: 175Innenmaße (mm)Breite: 540Tiefe: 225Gewicht (kg): 13Befestigung: Steinschrauben (exkl.) Hersteller: LAUFENSerie: Laufen Pro SArtikelnummer: H8189594001421 Empfohlenes Zubehör:Artikel: HalbsäuleArtikel-Nr.: H819951Artikel: SäuleArtikel-Nr.: H819950Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Designer:
Vetica
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
LAUFEN PRO S
Marke:
LAUFEN
Form:
softcube
Beschichtung:
mit CleanCoat (LCC)
Höhe:
175 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
380 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken d 60 cm weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken breite 60 cm, 010167506802011, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 114,15*
€ 148,31*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 130,33*
€ 160,58*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 127,52*
€ 162,2426*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,99*
€ 196,43*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,18*
€ 197,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,43*
€ 233,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,09*
€ 233,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,59*
€ 226,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,11*
€ 219,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,99*
€ 193,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8189594001041
ab € 108,14*
Ähnlich
Roca
H8189590001091
ab € 75,83*
Ähnlich
Roca
H8189594001091
ab € 107,34*
Ähnlich
Roca
H8189590001561
ab € 82,58*
Ähnlich
Roca
H8189594001561
ab € 113,94*
Ähnlich
Roca
H8189590001421
ab € 82,51*
Ähnlich
Roca
H8109630001041
ab € 75,83*
Ähnlich
Roca
H8109634001041
ab € 117,61*
Ähnlich
Roca
H8109630001081
ab € 86,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.