| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018972526 Herst.-Nr.: KT669002222 EAN/GTIN: 4053424223179 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtischunterbau KETHO 455x800x410mm weiß hochglanz wandhängend · 1x Auszug Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | KT669002222 | Werksnummer: | 6000655195 | Länge netto mm: | 500,00 | Breite netto mm: | 500,00 | Höhe netto mm: | 935,00 | Gewicht netto Kg: | 27,000000 | Gewicht brutto Kg: | 27,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit Waschtischunterbau KETHO | Ausfuehrung: | weiß hochglanz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 485,63* | € 571,83* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 487,02* | € 587,3419* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 529,53* | € 619,68* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 614,86* | € 714,77* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 585,97* | € 717,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|