Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Stand-WC ME by Starck Back-to-wall ti 370x600mm Abg wa HG we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2169092000 Stand-WC ME by Starck BACK-TO-WALL tief, 370 x 600 mm, Abgang
DURAVIT 2169092000 Stand-WC ME by Starck BACK-TO-WALL tief, 370 x 600 mm, Abgang
DURAVIT 2169092000 Stand-WC ME by Starck BACK-TO-WALL tief, 370 x 600 mm, Abgang
Artikel-Nr.:
     1498-6000661203
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2169092000
EAN/GTIN:
     4053424052793
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
4,5 l Spül-Wassermenge · mit BefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Ja· Breite (1): 370mm· Erhöhte Toilette: Nein· Glanzgrad: glänzend· Kennzeichen: Nein· Kindertoilette: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Hygieneaussparung/festem Toilettensi: Nein· Montageart modellgebunden: Ja· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Spülform: tief· Spülrandlos: Nein· Spülvolumen: 3l· Tiefe (1): 600mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, duravit klo, stand klo, klosett, 0101420023002, Standklosett, Stand-WC, WC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 291,66*
€ 348,02*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 290,03*
€ 356,1853*
€ 5,95*
ab € 335,74*
€ 402,52*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 379,68*
€ 453,83*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,08*
€ 471,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,96*
€ 561,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,09*
€ 559,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,11*
€ 533,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,54*
€ 514,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,08*
€ 470,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2159090000
ab € 289,84*
Ähnlich
Duravit
2169090000
ab € 262,88*
Ähnlich
Duravit
2169590000
ab € 358,80*
Ähnlich
Duravit
2159092000
ab € 333,83*
Ähnlich
Duravit
21590900001
ab € 332,39*
Ähnlich
Duravit
21690900001
ab € 303,40*
Ähnlich
Duravit
2169592000
ab € 388,04*
Ähnlich
Duravit
21695900001
ab € 405,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.