Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Stand-WC HAPPY D.2 BACK-TO-WALL ti 365x570mm Abg wa HG we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2159092000 Stand-WC HAPPY D.2 BACK-TO-WALL tief, 365 x 570 mm, Abgang wa
DURAVIT 2159092000 Stand-WC HAPPY D.2 BACK-TO-WALL tief, 365 x 570 mm, Abgang wa
DURAVIT 2159092000 Stand-WC HAPPY D.2 BACK-TO-WALL tief, 365 x 570 mm, Abgang wa
Artikel-Nr.:
     1498-6000669857
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2159092000
EAN/GTIN:
     4053424325644
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
für variablen Wasserzulauf · 4,5 l Spül-Wassermenge · mit BefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Ja· Breite (1): 365mm· Erhöhte Toilette: Nein· Glanzgrad: glänzend· Kennzeichen: Nein· Kindertoilette: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Hygieneaussparung/festem Toilettensi: Nein· Montageart modellgebunden: Ja· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Spülform: tief· Spülrandlos: Nein· Spülvolumen: 3l· Tiefe (1): 570mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, duravit klo, stand klo, klosett, 0101413158003, Standklosett, Stand-WC, WC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 336,33*
€ 402,32*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 336,19*
€ 414,365*
€ 5,95*
ab € 375,10*
€ 447,06*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,90*
€ 561,64*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,35*
€ 563,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,64*
€ 668,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,53*
€ 668,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,81*
€ 630,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,05*
€ 593,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,90*
€ 562,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2159090000
ab € 288,98*
Ähnlich
Duravit
2169090000
ab € 262,48*
Ähnlich
Duravit
2169590000
ab € 359,79*
Ähnlich
Duravit
21590900001
ab € 332,89*
Ähnlich
Duravit
2169092000
ab € 289,46*
Ähnlich
Duravit
21690900001
ab € 303,50*
Ähnlich
Duravit
2169592000
ab € 386,25*
Ähnlich
Duravit
21695900001
ab € 407,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.