Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Rechteck-Whirlwanne STARCK 186 l 170x80 we 1 RS Combi-Syst P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 760336000CP1000 Rechteck-Whirlwanne STARCK 186 l, 1700 x 800 mm, weiß, 1
DURAVIT 760336000CP1000 Rechteck-Whirlwanne STARCK 186 l, 1700 x 800 mm, weiß, 1
DURAVIT 760336000CP1000 Rechteck-Whirlwanne STARCK 186 l, 1700 x 800 mm, weiß, 1
DURAVIT 760336000CP1000 Rechteck-Whirlwanne STARCK 186 l, 1700 x 800 mm, weiß, 1
DURAVIT 760336000CP1000 Rechteck-Whirlwanne STARCK 186 l, 1700 x 800 mm, weiß, 1
Artikel-Nr.:
     1498-6000666758
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     760336000CP1000
EAN/GTIN:
     4053424072739
Suchbegriffe:
Whirlpool
Whirlwanne
whirlpool
Einbauversion oder für Wannenverkleidung · mit Gestell und Ab- und ÜberlaufgarniturWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Düsen im Boden: 12· Anzahl der Düsen in den Wänden: 6· Anzahl der Personen: 1· Anzahl der verstellbaren Düsen: 10· Art der Düsen: Luft und Wasser· Bedienung: pneumatisch auf Badewannenrand· Boden Breite (Breite Liegefläche): 440mm· Boden Länge (Länge Liegefläche): 1110mm· Breite (1): 800mm· Durchmesser Ablaufloch: 52mm· Eckwanne: Nein· Freistehend: Nein· Füße verstellbar: Ja· Höhe einschließlich Füße: 605mm· Kennzeichen: Nein· Kennzeichen (1): Ja· Länge (1): 1700mm· Mit Rutschhemmung: Nein· Mit Überlaufloch: Ja· Mit Unterwasserbeleuchtung: Ja· Mit Wannenverkleidung: Nein· Position Ablaufloch: Fußende· Tiefe (innen bis zum Überlauf): 370mm· Trockenblasfunktion: Ja· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 010530069003, Airpool, Kombipool, Poolwanne, Whirlsystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4.783,46*
€ 5.080,83*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 5.909,20*
€ 6.205,81*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 5.897,42*
€ 6.371,5062*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.113,26*
€ 6.413,14*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.127,65*
€ 6.440,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.413,14*
€ 7.631,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.345,47*
€ 7.551,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.179,94*
€ 7.354,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.113,26*
€ 7.274,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
760336000CL1000
ab € 6.795,22*
Ähnlich
Duravit
760336000JS1000
ab € 2.695,43*
Ähnlich
Duravit
760339000AS0000
ab € 2.633,57*
Ähnlich
Duravit
760339000CE1000
ab € 6.145,88*
Ähnlich
Duravit
760339000CL1000
ab € 6.928,05*
Ähnlich
Duravit
760339000CP1000
ab € 4.931,52*
Ähnlich
Duravit
760339000JS1000
ab € 2.820,49*
Ähnlich
Duravit
760337000AS0000
ab € 2.552,60*
Ähnlich
Duravit
760337000CE1000
ab € 6.055,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.