Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Rechteck-Whirlwanne STARCK 221 l 170x90 we 1 RS Combi-Syst E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 760337000CE1000 Rechteck-Whirlwanne STARCK 221 l, 1700 x 900 mm, weiß, 1
DURAVIT 760337000CE1000 Rechteck-Whirlwanne STARCK 221 l, 1700 x 900 mm, weiß, 1
DURAVIT 760337000CE1000 Rechteck-Whirlwanne STARCK 221 l, 1700 x 900 mm, weiß, 1
DURAVIT 760337000CE1000 Rechteck-Whirlwanne STARCK 221 l, 1700 x 900 mm, weiß, 1
DURAVIT 760337000CE1000 Rechteck-Whirlwanne STARCK 221 l, 1700 x 900 mm, weiß, 1
Artikel-Nr.:
     1498-6000666761
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     760337000CE1000
EAN/GTIN:
     4053424072791
Suchbegriffe:
Whirlpool
Whirlwanne
whirlpool
Einbauversion oder für Wannenverkleidung · mit Gestell und Ab- und ÜberlaufgarniturWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Düsen im Boden: 12· Anzahl der Düsen in den Wänden: 6· Anzahl der Personen: 1· Anzahl der verstellbaren Düsen: 12· Art der Düsen: Luft und Wasser· Bedienung: sonstige· Boden Breite (Breite Liegefläche): 540mm· Boden Länge (Länge Liegefläche): 1110mm· Breite (1): 900mm· Durchmesser Ablaufloch: 52mm· Eckwanne: Nein· Freistehend: Nein· Füße verstellbar: Ja· Höhe einschließlich Füße: 605mm· Kennzeichen: Nein· Kennzeichen (1): Ja· Länge (1): 1700mm· Mit Rutschhemmung: Nein· Mit Überlaufloch: Ja· Mit Unterwasserbeleuchtung: Ja· Mit Wannenverkleidung: Nein· Position Ablaufloch: Fußende· Tiefe (innen bis zum Überlauf): 370mm· Trockenblasfunktion: Ja· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 010530069104, Airpool, Kombipool, Poolwanne, Whirlsystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6.051,39*
€ 6.339,12*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 7.432,80*
€ 7.736,94*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 7.447,98*
€ 7.752,14*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.708,09*
€ 8.012,59*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.742,47*
€ 8.047,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.012,59*
€ 9.534,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.940,42*
€ 9.449,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.770,07*
€ 9.246,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.708,09*
€ 9.172,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
760336000CL1000
ab € 6.797,71*
Ähnlich
Duravit
760336000CP1000
ab € 4.809,13*
Ähnlich
Duravit
760336000JS1000
ab € 2.706,06*
Ähnlich
Duravit
760339000AS0000
ab € 2.656,11*
Ähnlich
Duravit
760339000CE1000
ab € 6.144,45*
Ähnlich
Duravit
760339000CL1000
ab € 6.928,07*
Ähnlich
Duravit
760339000CP1000
ab € 4.936,23*
Ähnlich
Duravit
760339000JS1000
ab € 2.818,18*
Ähnlich
Duravit
760337000AS0000
ab € 2.554,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.