Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Rechteck-Whirlwanne STARCK 212 l 180x90 we 2 RS Jet-Syst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 760339000JS1000 Rechteck-Whirlwanne STARCK 212 l, 1800 x 900 mm, weiß, 2
DURAVIT 760339000JS1000 Rechteck-Whirlwanne STARCK 212 l, 1800 x 900 mm, weiß, 2
DURAVIT 760339000JS1000 Rechteck-Whirlwanne STARCK 212 l, 1800 x 900 mm, weiß, 2
DURAVIT 760339000JS1000 Rechteck-Whirlwanne STARCK 212 l, 1800 x 900 mm, weiß, 2
DURAVIT 760339000JS1000 Rechteck-Whirlwanne STARCK 212 l, 1800 x 900 mm, weiß, 2
Artikel-Nr.:
     1498-6000666774
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     760339000JS1000
EAN/GTIN:
     4053424072876
Suchbegriffe:
Whirlpool
Whirlwanne
whirlpool
Einbauversion oder für Wannenverkleidung · mit Gestell und Ab- und ÜberlaufgarniturWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Düsen im Boden: 0· Anzahl der Düsen in den Wänden: 6· Anzahl der Personen: 2· Anzahl der verstellbaren Düsen: 6· Art der Düsen: Wasser· Bedienung: pneumatisch auf Badewannenrand· Boden Breite (Breite Liegefläche): 540mm· Boden Länge (Länge Liegefläche): 1015mm· Breite (1): 900mm· Durchmesser Ablaufloch: 52mm· Eckwanne: Nein· Freistehend: Nein· Füße verstellbar: Ja· Höhe einschließlich Füße: 605mm· Kennzeichen: Ja· Kennzeichen (1): Nein· Länge (1): 1800mm· Mit Rutschhemmung: Nein· Mit Überlaufloch: Ja· Mit Unterwasserbeleuchtung: Nein· Mit Wannenverkleidung: Nein· Position Ablaufloch: Mitte· Tiefe (innen bis zum Überlauf): 370mm· Trockenblasfunktion: Nein· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 010530069302, Airpool, Kombipool, Poolwanne, Whirlsystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2.833,72*
€ 3.064,57*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 3.483,85*
€ 3.731,34*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 3.478,10*
€ 3.738,44*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.605,37*
€ 3.870,64*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.613,09*
€ 3.887,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.870,64*
€ 4.606,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.836,10*
€ 4.564,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.697,60*
€ 4.400,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.634,44*
€ 4.324,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.605,37*
€ 4.290,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
760336000CL1000
ab € 6.787,22*
Ähnlich
Duravit
760336000CP1000
ab € 4.803,03*
Ähnlich
Duravit
760336000JS1000
ab € 2.685,65*
Ähnlich
Duravit
760339000AS0000
ab € 2.637,59*
Ähnlich
Duravit
760339000CE1000
ab € 6.164,43*
Ähnlich
Duravit
760339000CL1000
ab € 6.923,08*
Ähnlich
Duravit
760339000CP1000
ab € 4.938,41*
Ähnlich
Duravit
760337000AS0000
ab € 2.543,19*
Ähnlich
Duravit
760337000CE1000
ab € 6.056,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.